Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 532/1 Knarre Lang Xl 1/2''

  • ERIKS:14810223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,98 €/ Stückexkl. MwSt

150,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
532-2K
Typ
Ratchet
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
497 mm
Gewicht
980 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.5 in
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Umschaltbar
Ja
Mit Griff
Ja
Rückschwenkwinkel
10 °
Gewicht
980