103,18 €/ Stückexkl. MwSt
120,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 512SG |
Typ | Ratchet |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Länge | 265.5 mm |
Gewicht | 654 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 0.5 in |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Umschaltbar | Ja |
Mit Griff | Ja |
Rückschwenkwinkel | 4.5 ° |
Gewicht | 654 |