Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50Imp-12 Impact-Einsatz 1/2''

  • ERIKS:14809860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,01 €/ Stückexkl. MwSt

15,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
50IMP
Typ
Impact Socket
Anschlussmaß
1/2
Schlüsselweite
12 mm
Länge
38 mm
Außendurchmesser
19.5 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
88 g
ISO-Norm
ISO 1711-2