Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 503Qr/2 Verlaengerung Quickrelease 1/2''

  • ERIKS:14809967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,72 €/ Stückexkl. MwSt

27,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
509/1QR
Typ
QuickRelease Extension
Anschlussmaß
1/2
Länge
51 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
90 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.5 in
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein