42,35 €/ Stückexkl. MwSt
49,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | KASTEN |
Typ | Tool Case |
Serie | KASTEN |
Typ | Werkzeug-Etui |
Material | ABS |
Länge | 454 mm |
Breite | 253 mm |
Höhe | 64 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.93 kg |
Ausführung | KASTEN 50/4 KN |
Sonstige Bezeichnung | Robuster ABS-Kunststoff |