Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50/43/7Qr Garnitur Quickrelease 1/2''

  • ERIKS:14810364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.294,37 €/ Stückexkl. MwSt

1.514,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
50/43/7QR
Typ
Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
50
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
38
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
5
Länge
540 mm
Breite
292 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
11115 g