266,42 €/ Stückexkl. MwSt
311,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 50/12/3 |
Typ | Socket Set |
Material | ABS |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 15 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 12 |
Länge | 415 mm |
Breite | 227 mm |
Höhe | 67 mm |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox |
Gewicht | 3300 g |