Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4753-1,5 Elektronikschraubendreher Inhex

  • ERIKS:14809789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,39 €/ Stückexkl. MwSt

8,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4753
Typ
Electronic Hexagonal Screwdriver
Maß
150 mm
Klingenlänge
50 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Schlüsselweite
1.5 mm
Klingendurchmesser
1.5 mm
Gesamtlänge
150 mm
Kappe drehbar
Ja
Material Griff
Mehrkomponenten