7,39 €/ Stückexkl. MwSt
8,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4753 |
Typ | Electronic Hexagonal Screwdriver |
Maß | 140 mm |
Klingenlänge | 40 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Schlüsselweite | 1.3 mm |
Klingendurchmesser | 1.3 mm |
Gesamtlänge | 140 mm |
Kappe drehbar | Ja |
Material Griff | Mehrkomponenten |