7,58 €/ Stückexkl. MwSt
8,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4752 |
Typ | Electronic PH Cross-Head Screwdriver |
Serie | 4752 |
Typ | Elektronik-PH-Kreuzschlitzschraubendreher |
Schraubsystem | Phillips PH |
Ausführung | 4752 |
Grösse | 1 |
Klingenlänge | 80 mm |
Gesamtlänge | 180 mm |
Griffausführung | Rutschhemmend Mehrkomponenten |
Gewicht | 24 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
Klingendurchmesser | 4.5 mm |
Kappe drehbar | Ja |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Verchromt |
Oberflächenbehandlung Klinge | Verchromt |
Gewicht | 24 |