Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4752-00 Elektronikschraubendreher Ph

  • ERIKS:14809817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,24 €/ Stückexkl. MwSt

10,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4752
Typ
Electronic PH Cross-Head Screwdriver
Serie
4752
Typ
Elektronik-PH-Kreuzschlitzschraubendreher
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
4752
Grösse
00
Klingenlänge
40 mm
Gesamtlänge
140 mm
Griffausführung
Rutschhemmend Mehrkomponenten
Gewicht
12 g
Material
Chromlegierter Stahl
Klingendurchmesser
2.5 mm
Kappe drehbar
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Verchromt
Oberflächenbehandlung Klinge
Verchromt
Gewicht
12