6,39 €/ Stückexkl. MwSt
7,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4751 |
Typ | Slotted Screwdriver |
Klingenbreite | 3 mm |
Klingenstärke | 0.5 mm |
Klingenlänge | 75 mm |
Griffausführung | Mehrkomponenten ergonomisch |
Präzisionsausführung | Ja |
Gesamtlänge | 175 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 14 g |
Kappe drehbar | Ja |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenbehandlung Klinge | Speziell gehärtete schwarze Spitze |
Gewicht | 14 |
Grösse | 3 |
Ausführung | 4751 |