Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4751-6 Elektronik-Schlitzschraubendreher

  • ERIKS:14809774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,20 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4751
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
2 mm
Klingenstärke
0.4 mm
Klingenlänge
60 mm
Griffausführung
Mehrkomponenten ergonomisch
Präzisionsausführung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
12 g
Material Griff
Mehrkomponenten
Kappe drehbar
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Speziell gehärtete schwarze Spitze
Gewicht
12
Grösse
2
Ausführung
4751