Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4751-2 Elektronik-Schlitzschraubendreher

  • ERIKS:14809816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,24 €/ Stückexkl. MwSt

10,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4751
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
1 mm
Klingenstärke
0.18 mm
Klingenlänge
40 mm
Griffausführung
Mehrkomponenten ergonomisch
Präzisionsausführung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
12 g
Material Griff
Mehrkomponenten
Kappe drehbar
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Speziell gehärtete schwarze Spitze
Gewicht
12
Ausführung
4751
Grösse
2