9,24 €/ Stückexkl. MwSt
10,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4751 |
Typ | Slotted Screwdriver |
Klingenbreite | 0.8 mm |
Klingenstärke | 0.16 mm |
Klingenlänge | 40 mm |
Griffausführung | Mehrkomponenten ergonomisch |
Präzisionsausführung | Ja |
Gesamtlänge | 140 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 12 g |
Material Griff | Mehrkomponenten |
Kappe drehbar | Ja |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenbehandlung Klinge | Speziell gehärtete schwarze Spitze |
Gewicht | 12 |
Grösse | 1 |
Ausführung | 4751 |