Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4676Vde-T30 Schraubendreher Torx Vde

  • ERIKS:14809892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,71 €/ Stückexkl. MwSt

18,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4676
Typ
VDE TORX screwdriver DRALL
Größe (TX)
30
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Isoliert
Ja
Klingenlänge
150 mm
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
265 mm
Material Griff
3-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Gewicht
106
Gewicht
106 g
VDE-geprüft
Ja