15,71 €/ Stückexkl. MwSt
18,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4676 |
Typ | VDE TORX screwdriver DRALL |
Größe (TX) | 25 |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Isoliert | Ja |
Klingenlänge | 125 mm |
Griffausführung | 3-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gesamtlänge | 240 mm |
Material Griff | 3-Komponenten |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Ja |
Oberflächenbehandlung Klinge | Brüniert / Gunmetal-Finish |
Gewicht | 58 |
Gewicht | 58 g |
VDE-geprüft | Ja |