Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4676Vde-T20 Schraubendreher Torx Vde

  • ERIKS:14809870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,48 €/ Stückexkl. MwSt

15,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4676
Typ
VDE TORX screwdriver DRALL
Größe (TX)
20
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Isoliert
Ja
Klingenlänge
100 mm
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
205 mm
Material Griff
3-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Gewicht
55
Gewicht
55 g
VDE-geprüft
Ja