Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4675Vde-T10 Schraubendreher Torx Vde

  • ERIKS:14809844
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

11,86 €/ Stückexkl. MwSt

13,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4675
Typ
VDE TORX screwdriver DRALL
Größe (TX)
10
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Isoliert
Ja
Klingenlänge
60 mm
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
145 mm
Material Griff
3-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Gewicht
22
Gewicht
22 g
VDE-geprüft
Ja