12,40 €/ Stückexkl. MwSt
14,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Typ | VDE PZ Cross-Head Screwdriver |
Serie | DRALL+ |
Typ | VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher |
Schraubsystem | Pozidriv |
Ausführung | 4671 VDE |
Grösse | 1 |
Klingenlänge | 80 mm |
Gesamtlänge | 185 mm |
Isoliert | Ja |
Griffausführung | 3-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Gewicht | 44 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
Mit Abrollschutz | Ja |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Brüniert / Gunmetal-Finish |
Oberflächenbehandlung Klinge | Brüniert / Gunmetal-Finish |
Gewicht | 44 |
VDE-geprüft | Ja |