Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4666Vde-2 Schraubendreher Ph Vde

  • ERIKS:14809858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,63 €/ Stückexkl. MwSt

14,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
VDE PH Cross-Head Screwdriver
Serie
DRALL+
Typ
VDE-PH-Kreuzschlitzschraubendreher
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
4666 VDE
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
215 mm
Isoliert
Ja
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
105 g
Material
Chromlegierter Stahl
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Gewicht
105
VDE-geprüft
Ja