Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4666Vde-1 Schraubendreher Ph Vde

  • ERIKS:14809824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,24 €/ Stückexkl. MwSt

11,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
VDE PH Cross-Head Screwdriver
Serie
DRALL+
Typ
VDE-PH-Kreuzschlitzschraubendreher
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
4666 VDE
Grösse
1
Klingenlänge
80 mm
Gesamtlänge
185 mm
Isoliert
Ja
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
55 g
Material
Chromlegierter Stahl
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Gewicht
55
VDE-geprüft
Ja