Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4661Vde-5 Schraubendreher Schlitz Vde Sl

  • ERIKS:14809845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,94 €/ Stückexkl. MwSt

13,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
125 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja
Isoliert
Ja
Griffausführung
3-Komponenten
Gesamtlänge
240 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
103 g
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
103
Ausführung
4661 VDE
Grösse
5