Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4661Vde-4 Schraubendreher Schlitz Vde Sl

  • ERIKS:14809827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,47 €/ Stückexkl. MwSt

12,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.8 mm
Klingenlänge
100 mm
Blattdurchmesser
4 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja
Isoliert
Ja
Griffausführung
3-Komponenten
Gesamtlänge
205 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
55 g
Klingendurchmesser
4 mm
Material Griff
3-Komponenten-Griff
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
55
Ausführung
4661 VDE
Grösse
4