Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4656-T27 Schraubendreher Torx Bohrung

  • ERIKS:14809888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,48 €/ Stückexkl. MwSt

18,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4656
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
27
Isoliert
Nein
Klingenlänge
115 mm
Mit Bohrung
Ja
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
230 mm
Material Griff
3-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
90
Gewicht
90 g
VDE-geprüft
Nein