14,40 €/ Stückexkl. MwSt
16,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4656 |
Typ | TORX Screwdriver |
Größe (TX) | 25 |
Isoliert | Nein |
Klingenlänge | 100 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Griffausführung | 3-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gesamtlänge | 205 mm |
Material Griff | 3-Komponenten |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Ja |
Oberflächenbehandlung Klinge | Matt verchromt |
Gewicht | 50 |
Gewicht | 50 g |
VDE-geprüft | Nein |