Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4656-T10 Schraubendreher Torx Bohrung

  • ERIKS:14809853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,24 €/ Stückexkl. MwSt

14,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4656
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
10
Isoliert
Nein
Klingenlänge
80 mm
Mit Bohrung
Ja
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
165 mm
Material Griff
3-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
39
Gewicht
39 g
VDE-geprüft
Nein