Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4650-T6 Schraubendreher Torx

  • ERIKS:14809808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,62 €/ Stückexkl. MwSt

10,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4650
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
6
Isoliert
Nein
Klingenlänge
60 mm
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
145 mm
Material Griff
3-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
35
Gewicht
35 g
VDE-geprüft
Nein