Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4636-8 Schraubendreher Torq-Set

  • ERIKS:14809965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,64 €/ Stückexkl. MwSt

27,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4636
Typ
TORQ-SET Screwdriver
Größe (TX)
8
Isoliert
Nein
Klingenlänge
100 mm
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
215 mm
Material Griff
3-Komponenten
Ausführung Schaft
Sechskantschaft
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
93
Gewicht
93 g
VDE-geprüft
Nein