Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4636-1/4 Schraubendreher Torq-Set

  • ERIKS:14810076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,81 €/ Stückexkl. MwSt

41,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4636
Typ
TORQ-SET Screwdriver
Größe (TX)
0.25
Isoliert
Nein
Klingenlänge
150 mm
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
265 mm
Material Griff
3-Komponenten
Ausführung Schaft
Sechskantschaft
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
138
Gewicht
138 g
VDE-geprüft
Nein