23,18 €/ Stückexkl. MwSt
27,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Typ | PH Cross-Head Screwdriver |
Serie | DRALL+ |
Typ | PH-Kreuzschlitzschraubendreher |
Schraubsystem | Phillips PH |
Ausführung | 4632SK |
Grösse | 3 |
Klingenlänge | 150 mm |
Gesamtlänge | 275 mm |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Sechskant an Klinge | Ja |
Gewicht | 194 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
Ausführung Schaft | Sechskantschaft-Profil |
Antriebsvierkant/-sechskant | Sechskantschaft-Profil |
Schlüsselweite (Antriebsvierkant) | 13 mm |
Schlüsselweite (Antriebssechskant) | 13 mm |
Mit Schlagkappe | Ja |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Verchromt |
Oberflächenbehandlung Klinge | Verchromt |
Durchgehende Klinge | Ja |
Gewicht | 194 |