Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4631-1 kruiskopschroevendr. lang

  • ERIKS:13291764
Image 1
Phillips-Recess®, lange Ausführung, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

28,10 €/ Stückexkl. MwSt

32,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
1
Klingenlänge
250 mm
Gesamtlänge
355 mm