Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622Sk-6 Schr.Dr Schlitz Schlagkappe

  • ERIKS:14810082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

36,58 €/ Stückexkl. MwSt

42,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
12 mm
Klingenstärke
2 mm
Klingenlänge
200 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Gesamtlänge
325 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
267 g
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
13 mm
Ausführung Schaft
Sechskantschaft-Profil
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
267
Grösse
6
Ausführung
4622SK