Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622Sk-2 Schr.Dr Schlitz Schlagkappe

  • ERIKS:14809902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

16,86 €/ Stückexkl. MwSt

19,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
100 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Gesamtlänge
215 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
106 g
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
8 mm
Ausführung Schaft
Sechskantschaft-Profil
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
106
Grösse
2
Ausführung
4622SK