14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Typ | Slotted Screwdriver |
Klingenbreite | 4 mm |
Klingenstärke | 0.8 mm |
Klingenlänge | 90 mm |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Sechskant an Klinge | Ja |
Gesamtlänge | 195 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 50 g |
Schlüsselweite (Antriebssechskant) | 6 mm |
Ausführung Schaft | Sechskantschaft-Profil |
Kappe drehbar | Nein |
Mit Schlagkappe | Ja |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Ja |
Oberflächenbehandlung Klinge | Matt verchromt |
Durchgehende Klinge | Nein |
Gewicht | 50 |
Ausführung | 4622SK |
Grösse | 1 |