Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622-8X150 Schr.Dr Schlitz Mit Sechskant

  • ERIKS:14809920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,17 €/ Stückexkl. MwSt

22,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
8 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
150 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Gesamtlänge
275 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
159 g
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
13 mm
Ausführung Schaft
Sechskantschaft-Profil
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
159
Grösse
3
Ausführung
4622