Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622-5,5X100 Schr.Dr Schlitz Mit Sechska

  • ERIKS:14809869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,48 €/ Stückexkl. MwSt

15,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
100 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Gesamtlänge
215 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
85 g
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
8 mm
Ausführung Schaft
Sechskantschaft-Profil
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
85
Ausführung
4622
Grösse
1