Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622-14X250 Schr.Dr Schlitz Mit Sechskan

  • ERIKS:14810091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,50 €/ Stückexkl. MwSt

45,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
14 mm
Klingenstärke
2.5 mm
Klingenlänge
250 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Gesamtlänge
375 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
310 g
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
13 mm
Ausführung Schaft
Sechskantschaft-Profil
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
310
Grösse
6
Ausführung
4622