Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622-10X175 Schr.Dr Schlitz Mit Sechskan

  • ERIKS:14809954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,18 €/ Stückexkl. MwSt

27,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
10 mm
Klingenstärke
1.6 mm
Klingenlänge
175 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Gesamtlänge
300 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
174 g
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
13 mm
Ausführung Schaft
Sechskantschaft-Profil
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
174
Ausführung
4622
Grösse
4