Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 456/49/19/5K Steckschluesselgarnitur

  • ERIKS:14810331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

391,93 €/ Stückexkl. MwSt

458,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
456/49/19/5
Typ
Socket Set
Material
ABS
Gesamtzahl der Werkzeuge
24
Mit Knarre
Ja
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
12
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
7
Länge
417 mm
Breite
230 mm
Höhe
60 mm
Verpackung
ABS-Kunststoffbox
Gewicht
2456 g