95,10 €/ Stückexkl. MwSt
111,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 453QR |
Typ | Speeder brace |
Anschlussmaß | 3/8" |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anschlussmaß | 0.375 in |
Länge | 408 mm |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Geprüft nach ISO 3315 | Ja |
Gewicht | 650 |
Gewicht | 650 g |