Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 435Sgqrn Feinzahnknarre Quickrelease 3/8

  • ERIKS:14810196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

91,25 €/ Stückexkl. MwSt

106,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
435
Typ
Quick Release Fine-Tooth Ratchet
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
193 mm
Gewicht
272 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.375 in
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Umschaltbar
Ja
Mit Griff
Ja
Rückschwenkwinkel
4.5 °
Steckverriegelung
Ja
Integrierte Entriegelung
Ja
Gewicht
272