26,18 €/ Stückexkl. MwSt
30,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 427/1QR |
Typ | QuickRelease Extension |
Anschlussmaß | 3/8 |
Länge | 160 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 127 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 9.525 mm |
Anschlussmaß | 0.375 in |
Geprüft nach ISO 3316 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |