Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 426Qr/14 Verlangerung Quickrelease 3/8''

  • ERIKS:14810161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,14 €/ Stückexkl. MwSt

68,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
427/1QR
Typ
QuickRelease Extension
Anschlussmaß
3/8
Länge
355 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
270 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.375 in
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein