Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 426Qr/10 Verlaengerung Quickrelease 3/8'

  • ERIKS:14810033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,41 €/ Stückexkl. MwSt

33,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
427/1QR
Typ
QuickRelease Extension
Anschlussmaß
3/8
Länge
240 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
190 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.375 in
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein