91,63 €/ Stückexkl. MwSt
107,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 419B |
Typ | Bit Fine-Tooth Ratchet |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Länge | 115 mm |
Gewicht | 76 g |
Anschlussmaß | 0.25 in |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Geeignet für Bits | Ja |
Umschaltbar | Ja |
Mit Griff | Ja |
Rückschwenkwinkel | 4.5 ° |
Steckverriegelung | Ja |
Gewicht | 76 |