Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 418B Mini Bit Feinzahnknarre 1/4''

  • ERIKS:14810170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,30 €/ Stückexkl. MwSt

75,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
418B
Typ
Bit Fine-Tooth Mini Ratchet
Anschlussmaß
1/4 in
Länge
90 mm
Gewicht
70 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
0.25 in
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Ja
Umschaltbar
Ja
Mit Griff
Ja
Rückschwenkwinkel
4.5 °
Gewicht
70