81,24 €/ Stückexkl. MwSt
95,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 415 |
Typ | Quick Release Fine-Tooth Ratchet |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Länge | 117 mm |
Gewicht | 86 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 0.25 in |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Umschaltbar | Ja |
Mit Griff | Ja |
Rückschwenkwinkel | 4.5 ° |
Steckverriegelung | Ja |
Gewicht | 86 |