Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 415Sghn Feinzahnknarre Hi-Lok 1/4''

  • ERIKS:14810206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,49 €/ Stückexkl. MwSt

117,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
415
Typ
Fine-Tooth Ratchet
Anschlussmaß
1/4 in
Durchsteckausführung
Ja
Länge
117 mm
Gewicht
88 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.25 in
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Umschaltbar
Ja
Mit Griff
Ja
Rückschwenkwinkel
4.5 °
Steckverriegelung
Ja
Gewicht
88