292,60 €/ Stückexkl. MwSt
342,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 40aD/12/7QR |
Typ | Quick Release Socket Set |
Material | ABS |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 19 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 12 |
Länge | 230 mm |
Breite | 130 mm |
Höhe | 60 mm |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox |
Gewicht | 872 g |